ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Čizme na vezanje siva/plava VX 769 građa Perbunan, S3 NB 38

Artikl br.: 092801 38

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija VX 700
Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Zaštita od probijanja Čelik
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) Preko 200 °C
Izolacija od hladnoće do -20 °C
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
EU veličina obuće 38
Boja crno
Završni materijal Glatka koža
Materijal đona Perbunan VX
Sprečava klizanje da
otporno na rezove da
s refleksivnim materijalom (dobra vidljivost) da
Vrsta proizvoda Zaštitne čizme

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092801 38
Broj proizvođača VX 769 BAU PERBUNAN NB GR. 38

Opis

Izvedba:

Čizme na vezanje VX 769 Bau Perbunan s gornjištem od mekane glatke kože u kombinaciji s mekanom nabuk kožom.
  • Zatvoreni jezik.
  • Sigurnosni reflektirajući elementi.
  • Vanjski potplat Perbunan VX, sivo-plavi.
  • Povećana zaštita vrha čizme.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • Udoban uložak ERGO-COOL®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092802.
Uskladištena roba EU veličine cipela 39 – 46. Mogućnost naručivanja robe u EU veličini cipela 38 – 48.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu