ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Niske cipele, crne OFFICER 2 ESD, S2 NB 50

Artikl br.: 092731 50
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Osobina Vario® ublažavanje
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 50
Vrsta proizvoda Polucipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092731 50
Broj proizvođača OFFICER 2 NB 50

Opis

Izvedba:

Poslovne zaštitne niske cipele OFFICER 2 sa SECURA VARIO Vitality® amortizacijom u više zona.
  • Od podatne glatke kože.
  • Mekana podstava od prave kože.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Uložak od prave kože.
  • TPU LS Professional vanjski potplat, antracit.
  • ESD oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092732.
Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 39 – 50.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu