ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Niske cipele, crna OFFICER 2 ESD, S2 XB 40

Artikl br.: 092732 40
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Čelik
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Osobina Vario® ublažavanje
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 40
Boja crno
Materijal đona TPU LS Professional
Materijal unutarnje obloge Prava koža
Vrsta proizvoda Polucipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092732 40
Broj proizvođača OFFICER 2 XB 40

Opis

Izvedba:

Business zaštitne polucipele OFFICER 2 sa SECURA VARIO Vitality® prigušivanjem u više zona.
  • Podatna glatka koža.
  • Mekana postava od prave kože.
  • Udoban uložak ERGO-SOFT ESD.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • TPU LS Professional vanjski potplat, antracit.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 39 – 50.
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
    EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu