{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | VX 7000 | |
Spol | Muškarci | |
Razred zaštite | S2 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij | |
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) | Preko 200 °C | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Osobina | Vario® ublažavanje | |
EU veličina obuće | 38 | |
Boja | crno | |
Završni materijal | Glatka koža | |
Materijal đona | Perbunan VX | |
Materijal unutarnje obloge | Prava koža | |
Sprečava klizanje | da | |
otporno na rezove | da | |
Vrsta proizvoda | Zaštitne čizme |
Broj artikla | 092811 38 | |
Broj proizvođača | ESD VX 7380 PERBUNAN NB GR. 38 |