ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Par rukavica Ultrane 526 7

Artikl br.: 094357 7
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 40 °C šareno rublje
  • Funkcija rukavice: Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Ultrane
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj 96
Pranje 40 °C šareno rublje
Funkcija rukavice Bez silikona; ne sadrži lateks; Bez DMF-a
EN 388 4121X
Materijal nosača Poliamid
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Potpuna presvlaka
Područje primjene Preciznost
Duljina 230 mm - 280 mm
Boja crna
Veličina rukavice 7
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094357 7
Broj proizvođača 3052641 GR.7

Opis

Izvedba:

Ultrane serija. Zaštitne rukavice s Grip&Proof-Nitril prevlakom od nitrila koja omogućuje izvrsno prianjanje i rad bez zamora u mokrim, uljnim okruženjima. Bez DMF-a i silikona.
Ultrane 526. Čitava poleđina dlana s prevlakom za jako nauljeno okruženje.
Perivo i otporno na ulje.

Upotreba:

Mehanički radovi održavanja, obrade obradaka s uljem za rezanje, radovi izbijanja i utiskivanja, rad s nauljenim dijelovima stroja.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.