ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Par rukavica Tegera® 5114 7

Artikl br.: 094277 7

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 6
EN 388 1111X
Materijal nosača Poliester / umjetna koža
Varijanta presvlake bez presvlake
Područje primjene Svestranost
Duljina 210 mm
Boja crno / sivo / plavo
Veličina rukavice 7
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094277 7
Broj proizvođača 5114 GR.7

Opis

Izvedba:

Tegera® 5114. Rukavica od tanke sintetičke kože (0,5 mm), bez podstave. Poleđina dlana od poliestera s prozračnom površinom. S gumenom manšetom. Ne sadrži krom.

Standard:

EN 388; EN 420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.