{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 12 | |
Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Čičak zatvarač | |
Oznaka proizvođača | RewoMech 641 | |
EN 388 | 2121X | |
Materijal nosača | Umjetna koža | |
Područje primjene | Svestranost | |
Duljina | 240 mm - 260 mm | |
Boja | siva / crna | |
Veličina rukavice | 7 | |
Težina | 90 g | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Razred zaštite od porezotina | 1 | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094377 7 | |
EAN / GTIN | 4008198764175 | |
Broj proizvođača | 641/7 |