Zaštita za ruku za zaštitu od posjekotina uvex C500 sleeve 34 cm

Artikl br.: 094590 34
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
350 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite od porezotina: C

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija uvex C500
EN 388 2X4XC
Razred zaštite od porezotina C
Primjena višekratno
Materijal nosača Viskoza od bambusa, staklo, poliamid, HPPE
Boja zeleno
Težina 37 g
Sadržaj 1
Vrsta proizvoda Zaštitna odjeća za ruke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094590 34
EAN / GTIN 4048612027103
Broj proizvođača 6049107

Opis

Izvedba:

uvex C500 sleeve. Prozračan štitnik za ruku za zaštitu od porezotina bez silikona razreda zaštite C. Zatvarač na čičak za stabilno pričvršćivanje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "uvex C500"