{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice; Pogodno za kožu osoba s alergijama | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Materijal nosača | INTERCEPT™ | |
Prevlaka | Nitril | |
Materijal | Nitril | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Područje primjene | Svestranost | |
Boja | plava / siva | |
Veličina rukavice | 8 | |
Težina | 21,44 g | |
Duljina | 210 mm | |
Primjena | višekratno | |
bez silikona | da | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094569 8 | |
Broj proizvođača | 11-561-8 |