{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tehnologija pletenja | 18G | |
EN 388 | 4X42B | |
Materijal nosača | Dyneema® | |
Prevlaka | Nitril pjena | |
Područje primjene | Svestrani | |
Boja | crna | |
Veličina rukavice | 7 | |
bez silikona | da | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja | |
Razred zaštite od porezotina | B | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094498 7 |