{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Check & Go | |
EN 388 | 4X43C | |
Materijal nosača | Dyneema®, poliamid | |
Prevlaka | PU | |
Područje primjene | Svestrani | |
Boja | zeleno / bijelo | |
Veličina rukavice | 11 | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od porezivanja | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od porezivanja |
Broj artikla | 094542 11 | |
Broj proizvođača | 2332545 GR.11 |