{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena | višekratno | |
Veličina rukavice | 11 | |
Područje primjene | Svestranost | |
EN 388 | 3231X | |
EN 511 | 12X | |
Materijal nosača | Akril / najlon | |
Prevlaka | PVC | |
Varijanta presvlake | Potpuna presvlaka | |
Boja | crne / narančaste | |
Težina | 197 g | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od hladnoće | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od hladnoće |
Broj artikla | 094820 11 | |
Broj proizvođača | 6094211 |