{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 12 | |
Primjena | višekratno | |
Veličina rukavice | 8 | |
Materijal prevlake | Lateks | |
Područje primjene | Svestranost | |
Tehnologija pletenja | 7G | |
Toplinska zaštita | ne postoji | |
Zaštita od hladnoće | vrlo dobro | |
Prozračnost | dobro | |
Osjećaj dodira | umjereno | |
Mokro prianjanje | vrlo dobro | |
Uljni hvat | dobro | |
Bez DMF-a | ne | |
bez silikona | ne | |
Udobnost | dobro | |
Standard | EN 511 | |
EN 388 | 2241X | |
EN 511 | 02X | |
Materijal nosača | Pamuk | |
Prevlaka | Lateks | |
Varijanta presvlake | Dlan | |
Boja | plavo / žuto | |
CE | CE 2241 | |
EN 388 otpornost na trenje | 2 | |
EN 388 zaštita od uboda | 1 | |
EN 388 zaštita od rezova | 2 | |
EN 388 otpornost na trganje | 4 | |
Težina | 45 g | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Rukavice za zaštitu od hladnoće | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za zaštitu od hladnoće |
Broj artikla | 094813 8 | |
EAN / GTIN | 4260144428481 | |
Broj proizvođača | 1603W/8 |