{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | Otpornost na plamen stupanj 4 | |
Primjena | višekratno | |
Duljina | 350 mm | |
Materijal nosača | Goveđa špalt koža | |
Materijal | Goveđa špalt koža | |
Veličina rukavice | 10 | |
EN 388:2003 | 4133 | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41334X | |
EN 12477 | Tip A | |
Postupak varenja | MIG/MAG | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za varioce | |
Boja | žuta | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za varioce |
Broj artikla | 094122 10 | |
Broj proizvođača | 10-2000/XL |