{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
EN 388 | 4X31C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontaktna vrućina do | 250 °C | |
Materijal nosača | Poliester, aramid, staklena vlakna | |
Prevlaka | Nitril | |
Boja | narančasti / crni | |
Primjena | višekratno | |
Područje primjene | Svestranost | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
Razred zaštite od porezotina | C | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu |
Broj artikla | 094619 10 | |
EAN / GTIN | 4062406773397 |