{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Funkcija rukavice | pojačan pregib palca; Otpornost na plamen stupanj X | |
EN 388 | 4X43D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktna vrućina do | 200 °C | |
Materijal nosača | Najlon, akril, Kevlar® | |
Varijanta presvlake | bez presvlake | |
Boja | siva / zelena | |
Primjena | višekratno | |
Duljina | 235 mm | |
Sadržaj | 12 | |
Veličina rukavice | 11 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Područje primjene | Svestranost; Heavy Duty | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
Razred zaštite od porezotina | D | |
Težina | 88,7 g | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za toplinsku zaštitu | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu |
Broj artikla | 094622 11 | |
Broj proizvođača | 70-765/11 |