Par rukavica s palcem za toplinsku zaštitu UNI

Artikl br.: 094651 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
  • Standard: EN 407

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Funkcija rukavice Otpornost na plamen stupanj 4
EN 388 1541
EN 407 43434X
Kontaktna vrućina do 350 °C
Materijal nosača Aramid
Varijanta presvlake bez presvlake
Boja žuta
Primjena višekratno
Duljina 300 mm
Područje primjene Heavy Duty
Standard EN 407
Vrsta rukavica Rukavice za toplinsku zaštitu
Vrsta proizvoda Rukavice za toplinsku zaštitu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094651 UNI
EAN / GTIN 4030971001979
Broj proizvođača H111B130

Opis

Izvedba:

Rukavice s palcem za toplinsku zaštitu, otporne na posjekotine, od aramidne tkanine. Udobne za nošenje zahvaljujući mekanom, fleksibilnom materijalu. Obostrano nosive. Idealne za rad s vrućim dijelovima oštrih rubova do 500°C.

Napomena:

Perite s komercijalno dostupnim sapunima ili sredstvima za čišćenje (ne kemijskim čišćenjem).
Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Vodič za veličine

JUTEC Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku JUTEC

Vodič za veličine
Veličina DE 44 46 48 50 52 54 56
Visina 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Mjerenje prsnog koša 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Duljina prednjeg rukava 68 69 70 71 72 73 74
Mjerenje struka 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Mjerenje unutar noge 77 78 79 80 81 82 83
Veličina DE 58 60 62 64 66 68 70
Visina 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Mjerenje prsnog koša 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Duljina prednjeg rukava 75 76 77 78 79 80 81
Mjerenje struka 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Mjerenje unutar noge 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Tablica pretvorbe
Tablica pretvorbe (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Uobičajene veličine za žene (visina 176 cm - 180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Ovako se mjeri