{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Razred zaštite | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374 | |
Veličina rukavice | 9 | |
EN 374 | Tip A (ABIKLP) | |
Otpornost na kemikalije | ABIKLP | |
EN 388 | 2010X | |
Materijal | Butil | |
Materijal nosača | Butil | |
Duljina | 350 mm | |
Debljina | 0,5 mm | |
Boja | crna | |
Primjena | višekratno | |
Težina | 132 g | |
Kontaktna vrućina do | 90 °C | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Šifra AL | 00 |
Broj artikla | 094762 9 | |
Broj proizvođača | 6094909 |