{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 1 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterijskih rizika sukladno EN 374 | |
Oznaka proizvođača | Vitoject 890 | |
Veličina rukavice | 10 | |
EN 374 | Tip A (DFGKLM) | |
Otpornost na kemikalije | DFGKLM | |
EN 388 | 3101X | |
Materijal | Viton | |
Materijal nosača | Viton | |
AQL | 0,65 | |
Područje primjene | Heavy Duty | |
Duljina | 350 mm | |
Debljina | 0,7 mm | |
Boja | crna | |
Primjena | višekratno | |
Težina | 355 g | |
Razred zaštite od porezotina | 1 | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094783 10 | |
EAN / GTIN | 4008198789000 | |
Broj proizvođača | 890/10 |