{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 100 | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; ne sadrži lateks; Certifikat za prehrambene namirnice | |
Razred zaštite | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Veličina rukavice | 8 | |
EN 374 | Tip A (AJKOPT) | |
Otpornost na kemikalije | AJKOPT | |
EN 388 | 3101X | |
Materijal | PVC | |
Materijal nosača | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Duljina | 320 mm | |
Debljina | 0,38 mm | |
Boja | zeleno | |
Primjena | višekratno | |
Materijal za podstavu | Pamuk velur | |
Debljina zida | 0,45 mm | |
norma/smjernica | EN 374 | |
bez silikona | da | |
ne sadrži lateks | da | |
Vrijeme permeacije kod acetona 99 % | <10 min | |
Vrijeme permeacije kod cikloheksana 99 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod isopropanola 99 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod metanola 99 % | 10-30 min | |
Vrijeme permeacije kod natrijhidroksida 40 % | >480 min | |
Vrijeme permeacije kod sumporne kiseline 96 % | 60-120 min | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Prevlaka | PVC | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094745 8 |