Par rukavica za zaštitu od kemikalija Flextril™ 211 10

Artikl br.: 094797 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 12 Pair
  • Koraci narudžbe: 12 Pair
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi
  • Funkcija rukavice: Certifikat za prehrambene namirnice
  • Razred zaštite: Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
  • EN 374: Tip A (JKMOPT)

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Flextril™
Funkcija rukavice Certifikat za prehrambene namirnice
Razred zaštite Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374
Oznaka proizvođača Flextril™ 211
Veličina rukavice 10
EN 374 Tip A (JKMOPT)
Otpornost na kemikalije JKMOPT
EN 388 4X21A
EN 407 X1XXXX
Materijal Nitril
Materijal nosača Nitril
AQL 0,65
Duljina 350 mm
Debljina 1,3 mm
Boja plavo/sivo
Primjena višekratno
Debljina zida 1,3 mm
norma/smjernica EN 374
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od kemikalija
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094797 10
EAN / GTIN 13603835714391
Broj proizvođača 33-3150E/10XL

Opis

Izvedba:

Flextril™ 211. Nitrilna kemijska zaštitna rukavica sa svjetlosnim zaštitna odjeća-om. S integriranom tehnologijom disperzije Honeywell Moisture Dispersion za udobno nošenje. Velika pokretljivost prsta i odlično držanje zahvaljujući prevlaci Flextril™. QR kod na stražnjoj strani ruke pruža jednostavan i brz pristup svim važnim tehničkim dokumentima i specifikacijama. Odobrene za kontakt s prehrambenim namirnicama.
Zaštitne rukavice kategorije III.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.