{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Camapren® | |
elektrostatsko svojstvo | 1,4 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1 | |
Sadržaj | 10 | |
Funkcija rukavice | Bez DMF-a | |
Razred zaštite | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374 | |
Oznaka proizvođača | Camapren 722 | |
Veličina rukavice | 9 | |
EN 374 | Tip A (AKLMOT) | |
Otpornost na kemikalije | AKLMOT | |
EN 388 | 1111X | |
Materijal | Lateks | |
Materijal nosača | Lateks | |
AQL | 0,65 | |
Područje primjene | Svestranost | |
Duljina | 300 mm | |
Debljina | 0,6 mm | |
Boja | crveno | |
Primjena | višekratno | |
Težina | 133 g | |
Razred zaštite od porezotina | 0 | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavica za zaštitu od kemikalija | |
Vrsta proizvoda | Rukavica za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 094777 9 | |
Broj proizvođača | 722 9 |