Zaštitna kaciga EVOlite® WHITE

Artikl br.: 097862 WHITE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi
  • Svojstva kacige: Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštita od bočne deformacije; Zaštitno djelovanje do -30 °C

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstva kacige Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštita od bočne deformacije; Zaštitno djelovanje do -30 °C
Boja bijela
Veličina 53 cm - 64 cm
Materijal kacige ABS
Težina 341 g
Standard DIN EN 397
Podešavanje širine Zatvaranje okretanjem
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097862 WHITE
EAN / GTIN 5038428015431

Opis

Izvedba:

Posebno lagana zaštitna kaciga za industriju (341 g) EVOlite® s prozirnim držačem za osobne iskaznice. Traka za nošenje oko vrata pruža posebno dobro pristajanje. Sustav remena s 6 točaka može se podesiti na dubinu i osigurava maksimalnu preciznost. Bočno i stražnje prozračivanje za optimalan protok zraka unutar kućišta, smanjujući temperaturu kacige za prosječno 2-3 stupnjeva. Isporučuje se s udobnom funkcionalnom trenerskom trakom Chamlon™. Prosječna duljina štita. S velikim područjem ispisa za logotipe i oznake te reflektirajućim elementima za poboljšanu vidljivost (EN 12899-1, klasa RA2).
  • Pojas sa 6 točaka
  • S okretnim zatvaračem
  • Integrirani ventilacijski sustav

Standard:

DIN EN 397

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema