Zaštitna kaciga EVO® 3 BLUE

Artikl br.: 097863 BLUE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
  • Svojstva kacige: Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštitno djelovanje do -30 °C

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svojstva kacige Zaštita od prskanja tekućeg metala; Zaštitno djelovanje do -30 °C
Boja plavo
Veličina 53 cm - 64 cm
Materijal kacige HDPE
Težina 372 g
Standard DIN EN 397
Podešavanje širine Zatvaranje okretanjem
Vrsta proizvoda Zaštitna kaciga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097863 BLUE
EAN / GTIN 5038428126120

Opis

Izvedba:

EVO® 3 industrijska zaštitna kaciga kombinira odličnu zaštitu zahvaljujući snažnoj unutarnjoj ljusci, s raznim prednostima udobnosti. Traka za nošenje oko vrata pruža posebno dobro pristajanje. Sustav remena s 6 točaka može se podesiti na dubinu i osigurava maksimalnu preciznost. Bočno i stražnje prozračivanje za optimalan protok zraka unutar kućišta, smanjujući temperaturu kacige za prosječno 2-3 stupnjeva. Isporučuje se s udobnom funkcionalnom trenerskom trakom Chamlon™. Prosječna duljina štita. S velikim područjem ispisa za logotipe i oznake.
  • Pojas sa 6 točaka
  • S okretnim zatvaračem
  • Integrirani ventilacijski sustav

Standard:

DIN EN 397

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema