ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Sustav za zaštitu dišnih puteva optrel® e3000x E3000

Artikl br.: 097978 E3000

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta proizvoda Ventilacijska jedinica ventilacijske zaštite za disanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097978 E3000
Broj proizvođača 4551.000.G

Opis

Izvedba:

Stalna zaštita dišnih puteva tijekom čitavog postupka varenja. Ventil neprekidno dovodi čisti zrak. Na taj način je omogućen neometani rad bez otpora prilikom disanja. Dodatno se sprječava stvaranje znoja i nakupljanje topline u maski. Integrirani senzor nadzire strujanje zraka, koje se prema potrebi može regulirati u tri stupnja. Pomoću okretnog gumba moguće je na područje čela dovesti dodatnih 20% zraka za dodatno hlađenje.

Standard:

EN 12941

Odgovara:

  • Br. 097977 vel. AIR automatska maska za varenje s dovodom svježeg zraka optrel® vegaview2.5
  • Br. 097193 vel. AIR vizir za lice optrel® clearmaxx
  • Br. 097947 vel. AIR automatska maska za varenje s dovodom svježeg zraka optrel® panoramaxx

Opseg isporuke:

Crijevo za zrak, predfiltar, TH3 filtar za čestice, standardna baterija, punjač i poklopac filtra.