Sigurnosni tuš 2

Artikl br.: 984160 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača EXP-18GS/85G(D)
Visina 2.288 mm
širina 350 mm
Dubina 741 mm
Tlak istjecanja 2 bar - 6 bar
Tlak istjecanja 29 psi
Vrijednost protoka tuš u nuždi 76 l/min
Vrijednost protoka tuš za oči / lice 12 l/min
BSP priključni navoj 1.1/4 col
Montažna situacija montirano na pod
Područje primjene Unutarnja
Vrsta proizvoda Sigurnosni tuš

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 984160 2
EAN / GTIN 662641922396
Broj proizvođača EXP-18GS/85G(D)

Opis

Izvedba:

Kombinacija tuša za hitne slučajeve s pranjem očiju i lica. Pogodno za unutarnju upotrebu. Sadrži otvorenu posudu od nehrđajućeg čelika za poboljšanu otpornost na koroziju i izdržljivost. Upravljanje tušem u slučaju nužde preko ručne poluge. Aktiviranje sredstva za ispiranje očiju/lice preko tlačne ploče ili nožne ploče. Prema ANSI standardu.
S cijevima od nehrđajućeg čelika.