ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Snažno sredstvo za pranje kože Solopol® natural 250 ml

Artikl br.: 095230 250
  • Stupanj prljavštine: Snažna onečišćenja

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Solopol®
Vrsta Pasta
s abrazivnim sredstvom da
prikladno za stupanj prljavštine jako do vrlo jako
Opasnost od maziva da
Opasnost od grafita da
Opasnost od hladnih maziva da
Opasnost od metalne prašine da
Opasnost od ulja da
Opasnost od čađe da
Sadržaj 250 ml
Oblik pakiranja Boca / tuba
Stupanj prljavštine Snažna onečišćenja
Vrsta proizvoda Čišćenje kože

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 095230 250
Broj proizvođača 33279

Opis

Izvedba:

Pasta za pranje kože s abrazivnim sredstvom za jaka do izrazito jaka zaprljanja. Onečišćenja: ulja, masti, čađa, grafit, metalna prašina, maziva. Konzistencija: pasta, ne sadrži otapala, pH neutralna, parfimirana.

Napomena:

Plan za zaštitu kože možete preuzeti na našoj stranici.