{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sastav tkanine | 40% poliester; 3% elastan; 57 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Konfekcijska veličina DE | 44 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 090636 44 | |
EAN / GTIN | 4067263559306 |