{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 78 % poliester; 22% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 330 g/m2 | |
Pranje | 70 °C šareno rublje | |
Oznaka proizvođača | Obrtničke radne hlače X1500 crna D116 | |
Boja | crna | |
Konfekcijska veličina DE | 29 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091710 29 | |
Broj proizvođača | 150013809900D116 |