{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | NORIT | |
Spol | Žene | |
Sastav tkanine | 35 % polipropilen; 35% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 245 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | crna | |
Konfekcijska veličina DE | 48 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091304 48 | |
EAN / GTIN | 4030913962016 | |
Broj proizvođača | 6410048 |