{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Highline | |
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 35% pamuk; 65% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 285 g/m2 | |
Standardna odjeća | UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | svjetloplave / mornarsko plave | |
Materijal | Pamuk, poliester | |
Konfekcijska veličina DE | 42 | |
Veličina FR | 38 | |
Zatvarač za hlače | Patentni zatvarač | |
Završetak nogavice | ravno, otvoreno | |
Broj bočnih džepova | 2 | |
Bočni džepovi | umetnuto | |
Broj džepova na koljenima | 2 | |
Broj džepova na bedru | 2 | |
Bedreni džep s manžetom i zatvaračem na čičak | da | |
Džep za mobitel | da | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091321 42 | |
EAN / GTIN | 4030913065885 | |
Broj proizvođača | 2320 042 |