{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CANVAS 320 | |
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 35 % pamuk; 65 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 320 g/m2 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | tamnomodra | |
Veličina ES | 42L | |
Konfekcijska veličina DE | 98 | |
Veličina FR | 42L | |
Veličina IT | 42L | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Radne hlače |
Broj artikla | 091361 98 | |
Broj proizvođača | 2128 GR. 98 |