Ženske servisne radne hlače Service Plus 42

Artikl br.: 091761 42
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 60% pamuk; 40 % poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 250
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C šareno rublje
  • Standard: EN 14404

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Service Plus
Posebna usluga oplemenjivanje tekstila
Spol Žene
Sastav tkanine 60% pamuk; 40 % poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 250 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 60 °C šareno rublje
Boja crna / crvena
Konfekcijska veličina DE 42
Standard EN 14404
Vrsta proizvoda Radne hlače

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091761 42
EAN / GTIN 7330509647295
Broj proizvođača 719513309956C42

Opis

Izvedba:

Funkcionalne ženske servisne radne hlače od iznimno otporne tkanine Ripstop. Visok udio pamuka za veliku udobnost kod nošenja. Dobra vidljivost zahvaljujući diskretnim reflektirajućim detaljima. S podesivim krajem nogavica i ojačanim koljenima s rastezljivim materijalom CORDURA®. Džepovi za jastučiće na koljenima, pune se s gornje strane.
  • Bočni i stražnji džepovi.
  • Vrećasti džep na nozi, džep za mobitel s unutarnje strane i za kemijske olovke.
  • Džep za štapni metar s praktičnim držačem za metar.

Napomena:

Na upit dostupno i u drugim bojama.
Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Tablica veličina ženskih hlača

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Uobičajene veličine za žene (visina 168 +/- 4 cm)
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Informacije proizvođača Veličina INT Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Ovako se mjeri
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
    konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu