{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | QUALITY DRESS | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 100% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 285 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | tamno plava | |
Materijal | Pamuk | |
Veličina UK | 38L | |
Veličina US | 38/36 | |
Veličina ES | 46L | |
Veličina NL | 106 | |
Konfekcijska veličina DE | 106 | |
Veličina FR | 46L | |
Veličina IT | 46L | |
Štitnik za bubrege | da | |
pojačano područje koljena | da | |
Zatvarač za hlače | Patentni zatvarač | |
Nasadno zatvaranje | Plastični zatvarač otporan na udarce i toplinu | |
Završetak nogavice | ravno, otvoreno | |
Broj bočnih džepova | 2 | |
Bočni džepovi | postavljeno, pojačano | |
Broj džepova na koljenima | 2 | |
Broj džepova za metar | 1 | |
Broj džepova na bedru | 1 | |
Džep za mobitel | da | |
Džep | Našiveni, s podijeljenom trakom na čičak. | |
dvostruki džep s patentnim zatvaračem | da | |
Vrsta proizvoda | Radničke hlače |
Broj artikla | 091131 106 | |
Broj proizvođača | 3651 1314 46 GR.106 |