{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Sastav tkanine | 70 % poliester; 30 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 230 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | Čišćenje s perkloretilenom | |
Sušenje | nježno sušenje u sušilici (pri niskim temperaturama) | |
Lukovi | ne izlagati vrućini, maksimalno do 110 °C | |
Boja | tamnomodra | |
Veličina uniseks | S | |
Vrsta proizvoda | Pilotska jakna za zaštitu od hladnoće |
Broj artikla | 091889 S | |
EAN / GTIN | 7330509484012 | |
Broj proizvođača | 491619008800S |