{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | VALENCIA | |
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 100 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 294 g/m2 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | nije prikladno za kemijsko čišćenje | |
Sušenje | nije prikladno za sušilicu | |
Lukovi | ne izlagati vrućini, maksimalno do 110 °C | |
Boja | crna | |
Veličina uniseks | XL | |
Vrsta proizvoda | Softshell jakna |
Broj artikla | 090524 XL | |
Broj proizvođača | 74010_990-XL |