{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Industrie | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 35% pamuk; 65% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 240 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 | |
Pranje | 70 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | Čišćenje s perkloretilenom | |
Sušenje | nježno sušenje bubnja (niska temperatura) | |
Lukovi | vruće, do najviše 200 °C | |
Boja | crna / siva | |
Veličina UK | S | |
Veličina US | S | |
Veličina ES | C46 | |
Veličina NL | C46 | |
Veličina SE | D104 | |
Konfekcijska veličina DE | 46 | |
Veličina FR | 40 | |
Veličina IT | C46 | |
Vrsta proizvoda | Kombinezon |
Broj artikla | 091442 46 | |
Broj proizvođača | 605418009994C46 |