{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | QUALITY DRESS | |
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 100% pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 285 g/m2 | |
Standardna odjeća | UV standard 801 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Izbjeljivati | ne izbjeljivati | |
Kemijsko čišćenje | Čišćenje s perkloretilenom | |
Sušenje | nježno sušenje bubnja (niska temperatura) | |
Lukovi | umjereno vruć, do najviše 150 °C | |
Oznaka proizvođača | Quality Dress | |
Boja | svijetlo siva | |
Veličina UK | 36L | |
Veličina US | 36/35 | |
Veličina ES | 44L | |
Veličina NL | 102 | |
Konfekcijska veličina DE | 102 | |
Veličina FR | 44L | |
Veličina IT | 44L | |
Zatvarači na jaknama | Zatvaranje gumbom | |
sakriveni zatvarač | da | |
Manšete rukava | Render s gumbom | |
Završetak vijenca | Vijenac bez gume | |
Broj prsnih džepova sa suvratkom i čičkom | 2 | |
Broj unutarnjih prsnih džepova | 1 | |
Broj bočnih džepova | 2 | |
Bočni džepovi | pojačan | |
Smještanje torbice za mobitel | desno | |
Vrsta proizvoda | Radna jakna |
Broj artikla | 091112 102 | |
Broj proizvođača | 1637 1314 95, GR.102 |