{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Performance | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 50% pamuk; 50% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex standard 100 | |
Pranje | 60 °C osjetljivo rublje | |
Boja | sivkasta | |
Veličina uniseks | L | |
Vrsta proizvoda | Majica |
Broj artikla | 090355 L | |
EAN / GTIN | 4045981130182 | |
Broj proizvođača | 475-015/L |