Pleteni pulover ACCELERATE L

Artikl br.: 091583 L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Vodič za veličine
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Sastav tkanine: 100 % poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 300
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 40 °C šareno rublje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ACCELERATE
Sastav tkanine 100 % poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 300 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 40 °C šareno rublje
Boja crno-plavi
Veličina uniseks L
Vrsta proizvoda Pleteni pulover

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091583 L
EAN / GTIN 5711074650040
Broj proizvođača 18105-951-010 L

Opis

Izvedba:

Ergonomski prilagođeni pleteni pulover s patentnim zatvaračem po cijeloj duljini prije svega je prikladan za vjetrovito vrijeme, jer zaštita od vremenskih neprilika zadržava vjetar. Reflektirajući efekt osigurava bolju vidljivost u okolini. Ugodno nošenje zaokružuju elastične trake na zapešćima i u rubovima.
  • Džep na prsima s patentnim zatvaračem.
  • Elastična traka na rukavima i u rubovima.
  • Prednji džepovi s patentnim zatvaračem.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "ACCELERATE" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Tablica veličina za mušku odjeću za van

MASCOT Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku MASCOT

Uobičajena muška veličina (visina 182 cm - 186 cm)
Veličina narudžbe Veličina DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje bokova cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Ovako se mjeri
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu