ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Gaće LIFA suho S

Artikl br.: 091929 S
Vodič za veličine
  • Sastav tkanine: 100% polipropilen
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 125

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Funkcionalno donje rublje Lifa
Spol uniseks
Sastav tkanine 100% polipropilen
Gramaža materijala / debljina tkanine 125 g/m2
Boja crne
Veličina uniseks S
Vrsta proizvoda Podgaće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091929 S
Broj proizvođača 75505_990-S

Opis

Izvedba:

Funkcionalno donje rublje izrađeno jedinstvenom Lifa® tehnologijom izvrsno transportira vlagu s površine kože. Za intenzivne poslove tijekom toplog vremena. Bez šavova na ramenima i bočnih šavova za veću udobnost nošenja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Tablica veličina hlača/kombinezona

HELLY HANSEN® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku HELLY HANSEN®

Muška veličina
Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Informacije proizvođača Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm Mjerenje unutar noge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Ovako se mjeri
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu