{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | MAGNI | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % polipropilen | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 130 g/m2 | |
Standardna odjeća | UV-Standard 801 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Boja | crna | |
Veličina uniseks | L | |
Vrsta proizvoda | Majica dugih rukava |
Broj artikla | 090230 L | |
Broj proizvođača | 75162_990-L |