{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina obujma | 3 m | |
Duljina mjerenja | 1,5 m | |
Širina omče | 90 mm | |
Nosivi teret jednostruko izravno WLL | 8.000 kg | |
Nosivi teret jednostruko vezano WLL | 6.400 kg | |
Nosivi teret dvostruko WLL bis 7° | 16.000 kg | |
Nosivi teret dvostruko WLL 7° − 45° | 11.200 kg | |
Nosivi teret dvostruko WLL 45° − 60° | 8.000 kg | |
Vrsta proizvoda | Okrugla uzica |
Broj artikla | 086280 1,5 | |
EAN / GTIN | 2050001735881 | |
Broj proizvođača | TE080015 |