{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina navoja L | 16 mm | |
Vanjski ⌀ prstena B | 45 mm | |
⌀ vijenca, podloga C | 25 mm | |
Ukupna visina F | 10 mm | |
Boja | crveno | |
Težina | 0,135 kg | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti vijak |
Broj artikla | 086487 M10 | |
EAN / GTIN | 8013429801037 | |
Broj proizvođača | C80110 |