{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost WLL SF 4:1 | 0,8 t | |
Unutarnji ⌀ prstena A | 25 mm | |
Vanjski ⌀ prstena B | 45 mm | |
⌀ vijenca, podloga C | 25 mm | |
Dimenzija D | 10 mm | |
Duljina navoja za maticu E | 10 mm | |
Ukupna visina F | 45 mm | |
⌀ navoja | M8 | |
Težina | 0,09 kg | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti vijak |
Broj artikla | 086477 M8 | |
EAN / GTIN | 2050001758118 |