{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost WLL SF 4:1 | 12 t | |
Unutarnji ⌀ prstena A | 60 mm | |
Vanjski ⌀ prstena B | 108 mm | |
⌀ vijenca, podloga C | 65 mm | |
Dimenzija D | 24 mm | |
Duljina navoja za maticu E | 24 mm | |
Ukupna visina F | 109 mm | |
⌀ navoja | M30 | |
Težina | 1,7 kg | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti vijak |
Broj artikla | 086477 M30 | |
EAN / GTIN | 2050001741851 |