Očna matica M10

Artikl br.: 086477 M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost WLL SF 4:1 1 t
Unutarnji ⌀ prstena A 25 mm
Vanjski ⌀ prstena B 45 mm
⌀ vijenca, podloga C 25 mm
Dimenzija D 10 mm
Duljina navoja za maticu E 10 mm
Ukupna visina F 45 mm
⌀ navoja M10
Težina 0,11 kg
Vrsta proizvoda Prstenasti vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 086477 M10
EAN / GTIN 2050001758125

Opis

Izvedba:

Vrlo čvrsti očni vijci / matice, lakirani u crveno.

Napomena:

Očne vijke i matice nemojte opterećivati pod kutom od 90° prema osi navoja!
SF 4:1 = Faktor sigurnosti 4.
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
    ⌀ navoja Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu