{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ lanca | 13 mm | |
Duljina mjerenja | 2 m | |
Nosivost WLL β = 0° – 45° | 11.200 kg | |
Nosivost WLL β = 45° – 60° | 8.000 kg | |
Vrsta proizvoda | Granični lanac |
Broj artikla | 086438 A2 | |
EAN / GTIN | 2050002049086 | |
Broj proizvođača | H313SL2TYP1(VKH-G) |