{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ lanca | 10 mm | |
Duljina mjerenja | 2 m | |
Nosivost WLL β = 0° – 45° | 6.700 kg | |
Nosivost WLL β = 45° – 60° | 4.750 kg | |
Vrsta proizvoda | Granični lanac |
Broj artikla | 086447 2 | |
EAN / GTIN | 4032378141173 | |
Broj proizvođača | H410SL2TYP1 |