{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ lanca | 10 mm | |
Duljina mjerenja | 3 m | |
Nosivost WLL β = 0° – 45° | 4.250 kg | |
Nosivost WLL β = 45° – 60° | 3.150 kg | |
Vrsta proizvoda | Granični lanac |
Broj artikla | 086427 A3 | |
EAN / GTIN | 4032378141753 | |
Broj proizvođača | H210SL3TYP1(VKH-G) |